現場服 防寒ベスト 213

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70086528 品番 213
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

綿100%ヘリンボーン素材のカジュアル防寒ベスト。
現場服ともコーディネートできるカジュアルスタイル。
フード取り外し機能。
表面にはドット釦やファスナーが出ないのでキズつけない。
内衿にリブ素材使用。
袖ぐりシャーリングゴム入り(体に沿う、動きやすい)。
後裾が長くなっているので背中が出にくい。
右胸ポットマジックテープ仕様で物が落ちにくい。
前身左右に大きなパッチポケット付。
脇ポケット内側は起毛トリコットでハンドウォーマー機能。

サンドベージュ サイズL 種別ベスト 混率(%)(表)綿100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 胸囲(cm)114 肩幅(cm)42 着丈(cm)67 生地ミニヘリン 色番39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70086537
2023-12-05
用途:
特に冬の釣りの時
その他業種

家族に購入!冬の釣りに使用しております とても快適との事 朝の寒い時にしっかり温めてくれている様ですフードもしっかりしていて風を遮り満足している様です 少しサイズ的に言える事は小さ目です 普段TシャツなどはMですが余裕を持ってLLを買いましたが結果3Lの方が良かった様です でもピッタリしているから余計に暖かく感じるのかも知れません 買って良かったです

対象商品:
70086582
2022-12-14
用途:
在宅勤務
運輸・通信業

家の中で着ています。着る布団です。
とても暖かく、それでいて動きやすい。暖房の節約になります。
縫製はしっかりしていてファスナーの動きも良いです。
壊れたら絶対リピート購入しますが、丈夫なので何年後になるか分かりません。

対象商品:
70086537
2023-02-11
用途:
塗装作業

厚み温かさが丁度よいベストです
外仕事でも使えます。

対象商品:
70086582
2020-12-08
用途:
塗装作業・機械組付け
上野チエン株式会社 様

ベストなので身体の動きがとりやすく、前面・後面暖かく工場の寒さに耐えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする