レディススラックス 1685

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70086957 品番 1685
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

今までと全然違う着心地。私にピッタリの作業服。
女性ならではの着心地やサイズ感、機能にこだわりました。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGを使用。
ウエストシャーリング仕様でラクラク。

ディープネイビー サイズ11 種別スラックス 混率(%)ポリエステル65、綿35 ウエスト(cm)68〜74 股下(cm)74 ヒップ(cm)101 生地ツイル 色番19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70086932
2020-10-10
用途:
木工作業時

ホコリがつきやすく、硬い生地です。サイズ感はちょうどいいですが、今まで購入した作業服の中で1番良くないです。
Sサイズの女性なので、近所で購入できる場所がないため仕方がないのですが。縫製もひどいので、次は他メーカーを購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする