レディスブルゾン 1689

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70087508 品番 1689
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

今までと全然違う着心地。私にピッタリの作業服。
女性ならではの着心地やサイズ感、機能にこだわりました。
背中ノーフォーク仕様で作業快適。
右胸ファスナーポケットで物が落ちず、スマートフォンも収納できる深さもたっぷり。
両脇、逆玉ポケットで物が落ちにくい。
ボタンは隠し仕様で傷つけにくい仕様、金属製で丈夫。
右胸ファスナーはYKKメタルックスファスナー。
左袖、左胸ポケットペン差し付。
左前内側内ポケットを利用した大容量ポケット。
吸汗消臭タイプの脇パッド付。
左胸ポケットにネームホルダーループ付。

ディープネイビー サイズ9 種別ブルゾン 混率(%)ポリエステル65、綿35 胸囲(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)58 生地ツイル 色番19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70087492
2020-06-04
用途:
木工作業時

非常に縫製が雑です。至るところから糸が飛び出していることと、見えない部分ですがぐちゃぐちゃな所がありました。
でもレディース作業服は近所で買えないことと、モノタロウさんで安く買えるという点では満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする