レディス長袖シャツ 2015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70088077 品番 2015
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハードな現場や火に強い綿100%の新定番。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性をUP。女性ワーカーのためのシルエットや着心地を追求しました。
吸汗消臭タイプの脇パッド付。
右胸ファスナーは丈夫な金属ファスナー。右胸ファスナーポケットでものが落ちず、深さもたっぷり。
ボタンは隠し仕様で傷つきにくく、金属製で丈夫。
左袖にはファスナーポケット付収納とデザイン性UP。
左袖オリジナルネーム。

ディープネイビー サイズ11 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 胸囲(cm)107 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)68 生地サーマルツイル 色番19 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする