レディススラックス 2025

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70088366 品番 2025
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハードな現場や火に強い綿100%の新定番。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性をUP。女性ワーカーのためのシルエットや着心地を追求しました。
ウエストシャーリング仕様でラクラク。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

ディープネイビー サイズ13 種別スラックス 混率(%)綿100 ウエスト(cm)72〜78 股下(cm)74 ヒップ(cm)105 生地ツイル 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする