長袖シャツ 2174

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70089206 品番 2174
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

立体的な設計にストレッチ素材で動き易さをサポート。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
ストレッチ素材と、立体的な肘の設計で動きやすい。
左胸ポケットはファスナー仕様で物が落ちにくい。
左袖ペン差し仕様。左胸ポケットにはマジックテープ付で安心収納。
フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。

サンドベージュ サイズLL 種別長袖シャツ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)81 生地ストレッチオックス 色番39 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする