現場服 ストレッチリブ付カーゴパンツ 2176

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70089452 品番 2176
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

立体的な設計にストレッチ素材で動き易さをサポート。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
立体裁断とストレッチで膝の曲げ伸ばしが楽々。
左右大きめカーゴポケットは収納性抜群。
ウエスト見返し綾テープ仕様で楽な穿き心地。
裾リブ仕様で足元スッキリ丈直し不要。

サンドベージュ サイズS 種別カーゴパンツ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 ウエスト(cm)75 股下(cm)85 生地ストレッチオックス 色番39 適合寸法(cm)70〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする