現場服 ストレッチブルゾン 2280

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70089818 品番 2280
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
フルハーネスをしたままでも物の取出しができるポケット仕様。
衿ファスナーのインフード仕様。左胸ポットファスナーポケットで物が落ちにくい。
左袖ペン差し仕様。右胸ポケットマジックテープ仕様。
あごの当たりにくい衿形状。ストレッチ素材と立体的なひじの設計で動きやすい。

サンドベージュ サイズM 種別ブルゾン 混率(%)綿97、ポリウレタン3 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)61 生地ウエポンストレッチ 色番39
注意
※湿潤時の着用は摩擦による移染の恐れがありますのでお避けください。
※縮む恐れがありますので乾燥機の使用はお避けください。
※天然素材の為、くり返しの着用や、洗濯により色が薄くなることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする