現場服 ストレッチカーゴ 2283

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70090222 品番 2283
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
フルハーネスをしたままでも物の取出しができるポケット仕様。
左右ポケットマチ付。
左カーゴポケット横ファスナー仕様。右カーゴポケットフラップ付。
脇裾内側に紐通し用に釦ホール。

サンドベージュ サイズS 種別カーゴパンツ 混率(%)綿97、ポリウレタン3 ウエスト(cm)73 股下(cm)80 生地ウエポンストレッチ 色番39 適合寸法(cm)68〜73
注意
※湿潤時の着用は摩擦による移染の恐れがありますのでお避けください。
※縮む恐れがありますので乾燥機の使用はお避けください。
※天然素材の為、くり返しの着用や、洗濯により色が薄くなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090186
2024-07-22
用途:
機械のメンテナンス

ベルトループがすぐ擦り切れてしまうのと、お尻のポケット横がすぐ裂けてしまいます。
サイズ的には問題ないのですが履き方の問題でしょうか。
ストレッチがきくので好きなのですが。

1人が参考にしています
2021-11-20
用途:
土木作業時
建設業・工事業

ストレッチなので動きやすいです。生地もある程度の厚みがあるので、ちょうどいい感じ!

2人が参考にしています
対象商品:
70090256
2020-11-25
用途:
木工事作業時
建設業・工事業

裾幅、渡り幅、生地の厚みとも立ったり座ったりする私の作業には合っていると思います。大きなポケットが斜めに付いているのも使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする