Y'sGOD
Y'sGODの 水平器・水準器・墨出器
Y'sGODの 測量用三脚
レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70090475
品番
BBR-A
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
エイリアン専用受光器
質量(g)
160
電源
9Vアルカリ電池1個
本体寸法(mm)
150×55×26
連続使用時間(時間)
約30
検出距離(m)
2〜25