レーザー下げ振り レッド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70090502 品番 SG-RP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!

付属品専用収納ポーチ・単3アルカリ乾電池(テスト用)4本 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:4本 精度レーザーポイント:±3mm/15m 光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲±5° レーザー安全基準JISクラス2 ライン幅(mm)約3/10m 照射ライン鉛直ポイント・地墨・屋外水平ポイント

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090502
2019-03-05
用途:
アンカー打ち、天井墨出し時
建設業・工事業

値段相応ですが、機能的にも使いやすく自分的には気に入っています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする