レーザー下げ振り グリーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70090536 品番 SG-GP2
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!

照射ライン縦ライン・横ライン・鉛直ポイント・地墨 精度水平ライン精度:5メートルで±1mm・縦ライン精度:5メートルで±1mm・レーザーポイント精度:±3mm/15m 光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) レーザー安全基準JISクラス2 自動補正範囲±5° ライン幅(mm)約3/10m 電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:4本 付属品専用アルミケース・単3アルカリ乾電池(テスト用)4本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090527
2023-04-17
用途:
FRP加工品の測定
製造業

ロックを解除したときに解除されていない時が有り、水準線が斜めになる。

1人が参考にしています
対象商品:
70090518
2021-03-25
用途:
部品取り付け工事の目安

コスト的にもサイズ的にも満足
ロックしたままライン投影できるのは、勾配取に役立ちました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする