高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70090588 品番#531
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥10,547
販売価格(税別)
9,588

てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。
刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。
17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。

全長(m)1.4〜3.0(17段階伸縮) 切断径(mm)20(生木) 材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂 質量(kg)約1.5 機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
注意
※柿や樫など堅い樹木によっては切断径が異なります。

商品説明動画

MUSASHI_すご腕プッシュカット_521-531
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090588
2019-05-22
用途:
樹木の枝切り
教育・研究機関

今まで手元が握りタイプでは握力が弱くなると、枝が太くなると力が入らず切りにくかったり切れない事がある。
今回は握りタイプよりは楽に動かせるのが良いが、握りタイプの方が腕を伸ばし使えるので、遠い枝に届く。
腕を伸ばしては使えないが重量が重いので、少しでも軽い製品を作ってもらいたい。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする