P-2003E MrポールバリカンJr 10mコード付 ムサシ 70090685

MrポールバリカンJr 10mコード付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70090685 品番P-2003E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,150

2.3キロの軽量設計で女性でもラクに使えます。10m延長ケーブル付きです。
それほど高さを必要としない刈り込みに活用ください。
180度の首振り機能がついて、まっすぐなバリカンでは届かない位置のある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。

電源(V)AC100 消費電力(W)220 コード長さ(m)10 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)10 ストローク数(min-1[回/分])1400 質量(kg)2.3 刃長(mm)300 全長(m)1.17〜1.48 本体寸法(mm)1135×90×160 モーターAC整流子モーター 連続使用時間(分)20
注意
※ご使用の際は安全のため保護メガネを着用ください。
※切断径は樹木の種類や季節によって変わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
剪定
製造業

庭木剪定バリカンとして、軽く扱い良い
受電式は重く、使用時間も短いので、コ−ド
式を使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする