ムサシ
ムサシの 充電工具 本体
ムサシの 切断
ムサシの 充電式レシプロソー/セーバーソー
スリムバリカン用 10.8V Li充電器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70090728
品番
LiC-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
バッテリー電圧(V)
10.8
適合機種
LiB-15
入力容量
550mA
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100〜120
出力電流(mA)
DC1500
入力周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
64-8901-08