除草バイブレーター替刃30mm狭型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70090755 品番WE-702
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。

材質高炭素鋼 刃幅(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42 対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090755
2023-09-09
用途:
草取り

花と花の間の、狭い間の抜きずらい草も力要らずで抜けます。

対象商品:
70090755
2020-11-21
用途:
草ひき
農・林・水産業

草の根から土が解れないので、連続して作業できない。

対象商品:
70090755
2019-05-20
用途:
庭の除草
卸売・小売業

本体に付属してる物より巾が小さく狭い所で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする