除草バイブレーター用ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70090798 品番WE-709
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

立ったままラクに除草することができます。

用途WE-700・WE-750用のハンドル 長さ(mm)本体:845〜1045、装着時:1050〜1250 幅(mm)85 高さ(mm)165 アズワン品番64-8900-77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090798
2024-08-30
用途:
小学校内の除草
伸晃産業株式会社 様

本体の除草バイブレーターへの操作性に優れています。ハンドル自体が非常に軽く、また、頑丈で作業に安心感があり、高さの調整も出来、作業姿勢が楽で腰への負担軽減を強く感じます。
バイブレーター自体、フル充電で25分と作動時間がもう少し長いと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70090798
2018-07-18
用途:
庭の草取り
理容店つがる 様 (サービス業)

根が広がって、はびこってしまった草を取るのに、楽に取ることが出来ました。ハンドルが無いとかがんで作業するので、大変でした。とても気に入りました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする