常温合材 DRミックス

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋(30kg) 注文コード70090895 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。
硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上)
雨天時の施工はには向いておりません。

用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
注意
※そのまま使用できる状態で出荷されていますので油類やアスファルトを製品に混入しないでください。
※十分に締固め、施工厚さが3cmを超える場合は、その都度締固めて積層してください。
※雨等に濡れない場所に保管してください。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70090895 - 75185498 - 常温合材 DRミックス 前田道路 常温合材 DRミックス 前田道路 1袋(20袋×1袋) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70090895
2024-05-15
用途:
構内通路の補修

アスファルト舗装の穴を埋める補修に使用。
骨材粒径が適度にバラついているので、下層の砂利との食いつきが良かった。
適度な突き固めで大径骨材は沈み、細径骨材が表面に出てきて滑らかな仕上がりになるので、しっかり突き固め(タンピング)すると良いです。
粒径の違う仕様のものが有れば、使ってみたいです。(防水用)

対象商品:
70090895
2024-01-09
用途:
駐車場の補修
ナカキ食品株式会社 様

30kgの大袋の為持ち運びが不便です。
中で、10kgの個包装であれば使いやすいのですが・・・・・

対象商品:
70090895
2021-09-24
用途:
駐車場のくぼんだ所の補修
株式会社ポルテ 様

袋から出してそのまま使えるので作業が容易でした。
作業上の問題ですが、施工面を平らにするのが少し手間取りました。

1人が参考にしています
対象商品:
70090895
2021-11-17
用途:
駐車場の補修。
朝倉接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

簡単に作業が出来て、お値段もリーズナブルで
たいへんよかったです。

対象商品:
70090895
2020-09-28
用途:
店舗駐車場整備
株式会社 ガラージ・ブリオ 様

とにかく簡単です。
必要な場所にバサット撒き、入っていた袋を敷いて踏み固めてます。

対象商品:
70090895
2021-03-04
用途:
庭先の補修
製造業

物的には全然問題ない商品なのですが、どうしても重たい物なので送料分が高くなってしまいリピートは難しい

1人が参考にしています
対象商品:
70090895
2020-11-20
用途:
展示場の アスファルトの補修
株式会社カーサポートKAZU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段が 安いが 砂利の大きさが 大きく 小さい穴の 補修には 不向きです

対象商品:
70090895
2020-10-24
用途:
道路の補修

容量30Kgはやや重く初期には扱いにくい。使い勝手はよい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
1人が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする