ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛表革
AG2000 スーパーレスキューアテ無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70091525
品番
AG2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
21.5(±1.0)
中指長(cm)
7.8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
20.5(±2.0)
材質
牛クレスト
入数(双)
1
用途
機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業
アズワン品番
65-0307-05