AG2300 スーパーレスキューアテ付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091568 品番 AG2300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

素材から吟味した高品質の牛クレスト革使用。革がしなやかで適度に伸びるので、ぴったりサイズでご使用をお勧めします。ワーキングとして最高の機能性、耐久性を追求した手袋です。

サイズL 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8.0 手の平幅(cm)約約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛クレスト アテ有無アテ付 入数(双)1 用途機械、部品加工、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業 色(手首部)シルバーグレー アズワン品番65-0307-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
機械のメンテナンス時に
建設業・工事業

汚れても洗濯して何度も使っています。洗濯4回ぐらいまで柔らかさを保っています。縫製がしっかりしているので縫い目がほつれてくることもありません。高品質の牛革なので摩耗による穴開きも皆無です。

対象商品:
70091577
2022-12-17
用途:
本革ハンドル車の運転
医療・福祉・介護関連業

柔らかくて、丈夫で、型も自分には合っているし、安いので再注文しました。

対象商品:
70091577
2022-02-07
用途:
車の運転に使用。
農・林・水産業

薄くて着けやすい。薄いのでちょっとした作業も出来るので重宝する。

対象商品:
70091568
2020-07-03
用途:
重機作業中に使用
建設業・工事業

素材が柔らかくて、細かい作業にも十分使用できます。
継続して使用していますが、自分にはあっていますね。

対象商品:
70091568
2018-12-30
用途:
レッカー作業などの作業時。
運輸・通信業

硬さやフィット感がちょうどいい。価格帯も理想だと思います。
持続感はまだ使い始めたばかりでわかりません。

対象商品:
70091568
2018-08-29
用途:
重機回送・重機運転時
建設業・工事業

前回購入して、手に馴染んでよかったから今回も予備的に購入しました。まとめ買いで単価さがればなおよいかな。

対象商品:
70091552
2018-03-03
用途:
外作業用

可もなく不可もなくですがコスパから考えれば上出来だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする