ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛表革
AG410 牛クレスト背ヌキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70091604
品番
AG410
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
強度の強い牛クレスト革使用。甲メリヤスなので、通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。耐久性と軽快な装着感を重視する現場に向いています。
サイズ
LL
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約約10.5
手のひらまわり(cm)
約21.0
材質
牛クレスト、綿メリヤス
色
白
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
用途
電気工事・建築・土木
アズワン品番
65-0307-13