AG430 クレスト7

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091638 品番 AG430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

強度の強い牛クレスト革使用。シンプルなストレートタイプは用途を限定しません。自動車関連工場などで多く使用されています。工場ユーザーにベストマッチ。

サイズLL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11.3 手のひらまわり(cm)約22.5 材質牛クレスト アテ有無アテ無し 入数(双)1 用途機械、部品加工、鉄鋼業、自動車関連 アズワン品番65-0307-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70091622
2018-10-04
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

接客対応時にすぐ革手を外せて楽。
価格も手頃で大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする