AG502 溶接クレスト5本指

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70091656 品番AG502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。

サイズL 全長(cm)約34.0 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約23.0 材質牛クレスト、牛床革 入数(双)1 用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業 加工内縫い アズワン品番65-0306-88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70091656
2020-09-20
用途:
金属加工・溶接他

モノタロウのブランドの黄色の溶接手袋よりも小さい
小さすぎるので同僚に譲った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする