ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG520 豚クレストマジック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70091665
品番
AG520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。
サイズ
M
全長(cm)
約21.5
中指長(cm)
約7.8
手のひらまわり(cm)
約20.5
材質
豚クレスト
色
白
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
アズワン品番
65-0307-17