AG520 豚クレストマジック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091674 品番 AG520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。

サイズL 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8.0 手のひらまわり(cm)約21.0 材質豚クレスト アテ有無アテ無し 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする