AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091717 AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091717 AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091717 AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091717 AG523 AG523 豚クレストマジックアテ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70091717

AG523 豚クレストマジックアテ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091717 品番 AG523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したレインジャータイプ。アテ付きにより耐久性を強化しています。

サイズLL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約22.0 材質豚クレスト アテ有無アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする