ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG540 豚クレストマジック内綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70091726
品番
AG540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
マジックタイプによりしっかりフィットして作業性がよい。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
サイズ
M
全長(cm)
21.5(±1.0)
中指長(cm)
7.8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
20.5(±2.0)
材質
豚クレスト、綿メリヤス
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
加工
内綿
アズワン品番
65-0307-24