AG540 豚クレストマジック内綿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091735 品番 AG540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

マジックタイプによりしっかりフィットして作業性がよい。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

サイズL 全長(cm)22.5(±1.0) 中指長(cm)8.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)21.0(±2.0) 材質豚クレスト、綿メリヤス 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー 加工内綿 機能通気性 アズワン品番65-0307-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする