ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG501 甲メリゴムタック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70091753
品番
AG501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。甲メリヤスで通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約20.0
材質
豚クレスト、綿メリヤス
色
白
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
加工
甲メリ
アズワン品番
65-0307-27