豚クレストマジックアテ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091762 品番 AG527
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

豚革の柔らかい部分を使用したエコノミータイプのアテ付きレインジャー。摩耗に強くフィット感が抜群です。アテ付きのレインジャータイプ。

サイズM 全長(cm)約21.5 中指長(cm)約7.8 手のひらまわり(cm)約20.5 材質豚クレスト アテ有無アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70091762
2020-12-13
用途:
茅刈りの時に
農・林・水産業

アテ付きでこのお値段はいい買い物ができたと思います。

対象商品:
70091796
2018-06-15
用途:
金属加工 溶接
有限会社タカラ鉄工 様 (製造業)

レビューが無かったので不安でしたが安さにつられ3双セットで購入、1双目は1日持たず破れました 2双目は直ぐにマジックテープ部が剥がれ止められない・・・ 安物買いのなんとやらですな(;一_一)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として品質の改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする