AG560 豚クレストストレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091848 品番 AG560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。シンプルなストレートタイプは用途を限定しません。経済性が良く工場ユーザー向けのベストセラー。

サイズLL 全長(cm)約24.0 中指長(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約24.0 材質豚クレスト アテ有無アテ無し 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70091832
2024-08-01
用途:
100度ないぐらいのボルト止め鉄板開封作業
その他業種

同時にLLサイズを購入しましたが明らかに厚さが違ってペラペラでがっかりです。

違う商品を購入したのかと思ったぐらいです。

それしかなかったので使用してしまいましたが返品したいです。

気の利いた高めの軍手のほうがマシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする