ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
バンディット豚甲メリマジック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2双)
注文コード
70091857
品番
AG5153-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
22.0(±1.0)
中指長(cm)
7.8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
20.0(±2.0)
材質
豚表革・綿
色
白黒
入数(双)
2
用途
建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
加工
甲メリ
アズワン品番
65-0307-38