AG5153-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091866 AG5153-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091866 AG5153-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091866 AG5153-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091866 AG5153-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091866 AG5153-2P バンディット豚甲メリマジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70091866

バンディット豚甲メリマジック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(2双) 注文コード 70091866 品番 AG5153-2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質なAグレード豚革を使用しています。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適な使い心地。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

サイズL 全長(cm)22.5(±1.0) 中指長(cm)8.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)20.5(±2.0) 材質豚表革・綿 白黒 入数(双)2 用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー 加工甲メリ アズワン品番65-0307-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする