ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 豚革手袋
AG506 豚背抜きマジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3双)
注文コード
70091918
品番
AG506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
サイズ
M
全長(cm)
21.0(±1.0)
中指長(cm)
7.8(±0.5)
手のひらまわり(cm)
20.0(±2.0)
材質
豚クレスト、ポリエステルメッシュ
色
グレー、ブラック、ネイビー
入数(双)
3
用途
建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
アズワン品番
65-0307-44