AG506 豚背抜きマジック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 70091927 品番 AG506
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

サイズL 全長(cm)22.0(±1.0) 中指長(cm)8.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)20.5(±2.0) 材質豚クレスト、ポリエステルメッシュ グレー、ブラック、ネイビー 入数(双)3 用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-45 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする