AG508 豚背抜きマジック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70091945 品番 AG508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。

サイズM 全長(cm)約21.0 中指長(cm)約7.8 手のひらまわり(cm)約20.0 材質豚クレスト、ポリエステルメッシュ 入数(双)1 用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー アズワン品番65-0307-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70091954
2020-07-12
用途:
柱上作業
建設業・工事業

小指が長すぎでは?使用するうちに皮が伸びてブカブカになってしまう。
縫い目が弱く指先が裂けてくる。
私の作業では使用できる商品ではありませんでした。

対象商品:
70091945
2020-05-29
用途:
手元作業時
建設業・工事業

とても柔らかく使いやすかったので今後はコレにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする