AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70091988 AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70091988 AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70091988 AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70091988 AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70091988 AG620-1P サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 70091988

サムソンライナー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード70091988 品番AG620-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

指先感覚が残る程度に豚革の厚みを薄めに調整した、細かい作業に対応できる革手袋です。細かい基盤の扱いや、電気製品の組立てなどに最適です。

サイズL 全長(cm)約21.0 中指長(cm)約8.0 手の平幅(cm)約10.0 手のひらまわり(cm)約20.0 材質豚クレスト、ポリエステル モスグリーン アテ有無アテ無し 入数(双)1 用途機械組立、精密機器組立、電気配線工事、園芸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70091988 AG620-1P 70092067 AG620 サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) サムソンライナー ACE GLOVE(エースグローブ) 1パック(10双) 5,998 税込6,598 内容量が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092024
2022-03-06
用途:
電気工事時
木崎電気 様

手に密着して柔らかく小さい物も持ちやすく
なかなか良いものです、細かい仕事に最適です。

対象商品:
70092033
2020-05-17
用途:
ドライブ用
建設業・工事業

LLサイズの購入ですが物により皮の質の違いにより微妙にサイズが違います。

対象商品:
70091988
2018-12-18
用途:
登山山歩き
自動車・二輪車・自転車関連業

軍手だとちょっと濡れただけで水が染みてしまうので、薄手の革のグローブを探していて見つけました。値段が安く作業用っぽくない色がgoodです。薄手なので使い勝手は良いのですが、少々頼りなくも有りますので、丈夫なグローブをお探しの方には不向きです。サイズは小さめなので要注意。当方手は小さめでMかSなのですが、Lでも指は短い位でした。今度はLLを注文してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
70091988
2019-01-09
用途:
登山山歩き
自動車・二輪車・自転車関連業

片側を無くしたので再注文。同じLなのに今度は少し大きい。LLを注文してしまったかなと思ったけれど注文したのはやっぱりL。本体にサイズのタグはなく、パッケージにはLの表示。しかし指の長さが数o長い。個体差なのか間違いなのかは不明です。そして、前回は革が柔らかくて驚いたのですが、今回はしなやかさのない少し堅めの革でした。個体差が大きいようですが、安いので文句は言いません。今回は様子を見ましょう。ダメになったらまた注文します。

2018-03-18
用途:
機械整備

価格と色に釣られて購入。
今まで使っていた手袋は、細かい作業時いちいち脱いで素手で作業したりしていました。

が・・・
このサムソンライナー(ネーミングは…)は違う!!
着けたままで作業できる!
【強度】
刺突、擦過には弱い印象。(薄さゆえ)
革部、甲部とも柔軟性あり。しなやか
縫製はしっかりしている。
【感想】
土木作業(ガッツリ)等には、心もとなさそう。
DIY、ガーデニング、キャンプ、登山、部品組み立てには重宝すると思う。
指先の感覚としては、ニトリル手袋(薄手)のよう
全体的にオススメ!!

対象商品:
70091988
2018-04-24
用途:
SBの基地局工事で
建設業・工事業

高所の作業時 素手感覚で作業できる
金物取付の時、ゴム手よりもやりやすかった。
ただ、ほつれがあり引っ張ると糸がほどけていった。

対象商品:
70092033
2018-11-24
用途:
一般作業

何度も購入していますが 使いやすく値段も安いので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする