ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092103
品番
AG4650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。
サイズ
L
全長(cm)
約23.0
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約11.5
手のひらまわり(cm)
約23.0
材質
牛床革
色
白
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0307-60