AG4411 エースプレミアム 牛床マジック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092128 品番 AG4411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。

サイズL 全長(cm)約23.0 中指長(cm)約8.8 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛床革 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 アズワン品番65-0307-77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092112
2019-02-16
用途:
電気工事作業

非常に柔らかい皮でしっかりしています!
手に変な違和感はなく、次からもこちらを選びたいと思う程の商品でした!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする