ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG4603 牛床革カワテ外縫いプレミアム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092137
品番
AG4603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。
サイズ
M
全長(cm)
23.0(±1.0)
中指長(cm)
8.2(±0.5)
手のひらまわり(cm)
22.0(±2.0)
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0307-61