AG4601 牛床革カワテ外縫い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092164 品番 AG4601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

牛床革のバット部を使用し、柔軟性を与えるなめし加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。

サイズL 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11.8 手のひらまわり(cm)約23.5 材質牛床革 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 アズワン品番65-0307-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092164
2019-05-28
用途:
鉄筋工
建設業・工事業

ものによって粉が出るので、改善してほしい。
使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする