ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
牛床革カワテ外縫い
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70092182
品番
AG465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
中指長(cm)
約8.0
手の平幅(cm)
約11.5
手のひらまわり(cm)
約23.0
材質
牛床革
色
白
アテ有無
親指付根、アテ付
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0307-66