AG3029 AG3029 牛床革手外縫いハトメ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092243 AG3029 AG3029 牛床革手外縫いハトメ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092243 AG3029 AG3029 牛床革手外縫いハトメ付 ACE GLOVE(エースグローブ) 70092243

AG3029 牛床革手外縫いハトメ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70092243 品番AG3029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革手袋。ハトメ付きで腰ベルトのカラビナやU字フックにかけられます。

サイズL 全長(cm)23.5(±1.0) 中指長(cm)8.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)23.0(±2.0) 材質牛床革 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 アズワン品番65-0307-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする