ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 牛床革
AG475 牛床革カワテ内縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70092252
品番
AG475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。内縫いタイプは、指を折り曲げる時に縫い目の圧迫が気になる方に適しています。
サイズ
L
全長(cm)
24.0(±1.0)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
23.5(±2.0)
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
アズワン品番
65-0307-74