AG405 カワテF-10

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70092268 品番AG405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
サイズL 全長(cm)23.0(±1.0) 中指長(cm)9.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)21.0(±2.0) 材質牛床革、綿メリヤス、手首ゴム 入数(双)1 アズワン品番65-0307-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092268
2020-10-30
用途:
配送作業時
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

価格以上に使い勝手が良いので再購入しています。丈夫ですが、手にフィットして使いやすいです。無くなったら次回も購入する予定です。

対象商品:
70092268
2020-10-08
用途:
荷物の運搬、各種設備作業
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

価格以上に使いやすく耐久性もあります。汚れたら廃棄しているので毎回多めに購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする