AG442 牛床マジック内綿

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092277 品番 AG442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりしっかりフィット。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。

サイズM 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛床革、綿 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 アズワン品番65-0307-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092295
2023-09-08
用途:
足場の組立解体等
牧口総業 様 (建設業・工事業)

ゆったりしていて、とても使いやすいです。マジックテープなので引っ切らずに安心です。

2022-06-18
用途:
溶接
その他業種

この革手袋は史上最強です。
長年溶接作業をしていて革手袋は必須アイテムなので色々使って来ましたが、着け心地、耐久性、値段、全てが最高です。
メーカーさんに感謝です。
クオリティの維持はこのご時世大変かと思いますが、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
70092277
2021-07-15
用途:
機械作業
建設業・工事業

手にフィットしてとても使いやすいです。また購入したいと思います。

2021-05-23
用途:
足場組み立て作業等
有限会社章和工業 様 (建設業・工事業)

このクオリティでこのコスパは非常に良い。また購入したいと思います。

対象商品:
70092277
2020-03-26
用途:
舗装作業時
建設業・工事業

コイツだけは、裏切らない!
フィット感抜群!
常に愛用!
何時も感謝!

対象商品:
70092295
2020-10-01
用途:
ワイヤを取り扱う時の手袋

ウインチなどのワイヤを取り扱う作業で使用します。丈夫で内装付きなのは良いのですが、内装が付いているためか期待していたよりも中指の長さが短く、LLサイズなのですが少しきつい感じでした。我慢して使います。

対象商品:
70092277
2019-02-16
用途:
電気工事作業

この値段にしては皮は馴染むと柔らかくなり、丈夫です!普段Mサイズですが、こちらの商品はやや小さめなので次はLにしようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする