AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092304 AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092304 AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092304 AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092304 AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092304 AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092304

牛床マジック

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70092304 品番 AG443
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。

サイズM 全長(cm)約22.5 中指長(cm)約7.8 手の平幅(cm)約10.5 手のひらまわり(cm)約21.0 材質牛床革 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業 アズワン品番65-0307-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092347
2018-06-23
用途:
農機具整備、溶接、農作業
農・林・水産業

柔らかいとおもっいましたが、硬いです、それと、表が白くない。高くてもいいから、柔らくて、表が白いのが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品は床革仕様のため色味は真っ白ではございません。柔らかさや白さをお求めでしたら本革商品をお勧めします。
https://www.monotaro.com/g/03010727/
ご参考いただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする