曜日別特売
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313

 

AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313
AG443 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092313

牛床マジック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1双
サイズL
全長(cm)約23.0
内容量1双注文コード70092313品番AG443
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。

用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業サイズL全長(cm)約23.0中指長(cm)約8.0手の平幅(cm)約11.0手のひらまわり(cm)約22.0材質牛床革アテ有無親指付根、アテ付入数(双)1アズワン品番65-0307-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70092347
2018-06-23
用途: 農機具整備、溶接、農作業
農・林・水産業

柔らかいとおもっいましたが、硬いです、それと、表が白くない。高くてもいいから、柔らくて、表が白いのが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品は床革仕様のため色味は真っ白ではございません。柔らかさや白さをお求めでしたら本革商品をお勧めします。
https://www.monotaro.com/g/03010727/
ご参考いただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする