AG443-3P 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092356 AG443-3P 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092356 AG443-3P 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092356 AG443-3P 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092356 AG443-3P 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092356 AG443-3P 牛床マジック ACE GLOVE(エースグローブ) 70092356

牛床マジック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 70092356 品番 AG443-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。

サイズLL 全長(cm)約24.0 中指長(cm)約9.0 手の平幅(cm)約11.5 手のひらまわり(cm)約23.0 材質牛床革 アテ有無親指付根、アテ付 入数(双)3 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70092347
2018-06-23
用途:
農機具整備、溶接、農作業
農・林・水産業

柔らかいとおもっいましたが、硬いです、それと、表が白くない。高くてもいいから、柔らくて、表が白いのが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品は床革仕様のため色味は真っ白ではございません。柔らかさや白さをお求めでしたら本革商品をお勧めします。
https://www.monotaro.com/g/03010727/
ご参考いただければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする