ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 革手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の 溶接用手袋
AG053Y 溶接床外縫い中袖
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70092383
品番
AG053Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
溶接時の火花を防ぎます。厚めの牛床革を使用し強さを重視しています。動きやすい中袖タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
28.5(±1.0)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
23.0(±2.0)
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業
アズワン品番
65-0306-83